BANDO SUNLINE General Purpose Belt SL-SY163 Series (3040mm) 100mm 1pc

#Nomor SKU S014589096
Wishlist
Rp489.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Unit 1pc
Length (mm) 3040
Width (mm) 100
Thickness (mm) 0.9
Number of Plies 1
Material Top: Polyurethane, Backside: Polyester
Color Top: White, Backside: White
Profile Top: Smooth and glossy, Backside: Impregnated
Friction Coefficient Top: 0.3, Backside: 0.15
Applicable Operating Temperature (°C) -10 to +80
Maximum Applicable Width (mm) 1200
Berat (Kg) 1.5
Tanggal Produk Terdaftar 21 July 2020
Terakhir Diperbaharui 27 May 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Applications : Logistics and General Conveyance Applications

Usage Examples :
- Food
- Baggage, boxes
- Components, bulk
- Lumber, plywood
- Fibers
- Paper
- Gaming machines
- Medical equipment

Dokumentasi Produk

Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan