Philips SmartBright Road BRP131 LED100/NW 100W 220-240V DM GM 740 neutral white 1pc

#Nomor SKU S014413575
Wishlist
Rp3.299.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number BRP131 LED100/NW 100W 220-240V DM GM
Unit 1pc
Light source color 740 neutral white
Constant light output No
Number of products on MCB of 16 A type B 26
EU RoHS compliant Yes
Light source engine type LED
Input Voltage (V) 220 to 240
Input Frequency (Hz) 50 to 60
Initial CLO power consumption NOW
Inrush Current (A) 9.7
Inrush time 0.065ms
Power Factor (minute) 0.9
Light source replaceable No
Dimmable No
Driver included Yes
Optical cover/lens type Polycarbonate micro lens optic
Connection Flying leads/wires
Cable Cable 0.5 m without plug
Protection class IEC Safety class I
CE mark CE mark
Berat (Kg) 3.5
Tanggal Produk Terdaftar 21 July 2020
Terakhir Diperbaharui 03 July 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan