Philips Essential Smart Bright LED Down Light DN027B LED20/WW D200 RD G2 White 1pc
Rp369.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | DN027B LED20/WW D200 RD |
|---|---|
| Unit | 1pc |
| Light source replaceable | No |
| Input Voltage (V) | 220-240 |
| Input Frequency (Hz) | 50 or 60 |
| Inrush Current (A) | 16 |
| Inrush Time (ms) | 0.219 |
| Power Factor (minute) | 0.7 |
| Dimmable | No |
| Housing Material | Metal–Plastic |
| Optic Material | Polycarbonate |
| Overall Height (mm) | 33 |
| Overall Diameter (mm) | 225 |
| Driver/power unit/transformer | Power supply unit |
| Color | White |
| Driver included | Yes |
| Optic type | Beam angle 110° |
| Connection | Flying leads/wires |
| Protection class IEC | Safety class II |
| Constant light output | No |
| Service tag | Yes |
| Type | G2 |
| Berat (Kg) | 0.5 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 21 July 2020 |
| Terakhir Diperbaharui | 17 March 2026 |
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan