Philips Luxspace G4 DN589B LED10/830 PSD C D150 WH WB GM 830 warm white 1pc

#Nomor SKU S014411502
Wishlist
Rp2.999.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number DN589B LED10/830 PSD C D150 WH WB GM
Unit 1pc
Light source color 830 warm white
Glow-wire test Temperature 650 °C, duration 30 s
Flammability mark For mounting on normally flammable surfaces
CE mark CE mark
Constant light output No
Number of products on MCB of 16 A type B 24
EU RoHS compliant Yes
Light source engine type LED
Input Voltage (V) 220 to 240
Input Frequency (Hz) 50 or 60
Light source replaceable No
Inrush Current (A) 16
Driver/power unit/transformer Power supply unit external
Driver included Yes
Optic type Facetted reflector with beam angle 60°
Optical cover/lens type Reflector
Control interface DALI
Connection Connector with 2 additional wires for light regulation
Protection class IEC Safety class II
Berat (Kg) 0.4
Tanggal Produk Terdaftar 21 July 2020
Terakhir Diperbaharui 27 May 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan