Philips Luxspace G4 DN589B LED10/840 PSU C D150 WH WB WP GM 840 neutral white 1pc

#Nomor SKU S014411434
Wishlist
Rp2.199.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number DN589B LED10/840 PSU C D150 WH WB WP GM
Unit 1pc
Light source color 840 neutral white
Flammability mark For mounting on normally flammable surfaces
CE mark CE mark
Constant light output No
Number of products on MCB of 16 A type B 34
EU RoHS compliant Yes
Light source engine type LED
Input Voltage (V) 220 to 240
Input Frequency (Hz) 50 or 60
Inrush Current (A) 5.2
Light source replaceable No
Inrush time 0.23ms
Driver/power unit/transformer Power supply unit external
Driver included Yes
Optic type Facetted reflector with beam angle 60°
Optical cover/lens type Reflector
Connection Push-in connector and pull relief
Protection class IEC Safety class II
Glow-wire test Temperature 650 °C, duration 30 s
Berat (Kg) 0.4
Tanggal Produk Terdaftar 21 July 2020
Terakhir Diperbaharui 27 May 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan