Philips GreenSpace G5 DN391B LED11/840 PSU D150 ALU WP GM 840 neutral white 1pc

#Nomor SKU S014411373
Wishlist
Rp899.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number DN391B LED11/840 PSU D150 ALU WP GM
Unit 1pc
Beam Angle of Light Source (degree) 60
Glow-wire test Temperature 650 °C, duration 30 s
Flammability mark For mounting on normally flammable surfaces
CE mark CE mark
Constant light output No
Number of products on MCB of 16 A type B 48
Light source engine type LED
Input Voltage (V) 220-240
Input Frequency (Hz) 50 or 60
Inrush Current (A) 2.2
Light source color 840 neutral white
Inrush time 0.045ms
Light source replaceable No
Driver included Yes
Optic type High-gloss high reflectance
Optical cover/lens type Transparent bowl with white cover
Luminaire light beam spread 65°
Connection Push-in connector 6-pole
Protection class IEC Safety class I
Berat (Kg) 0.2
Tanggal Produk Terdaftar 21 July 2020
Terakhir Diperbaharui 27 May 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan