Philips MASTER LEDtube InstantFit HF T5 MAS LEDtube HF 1500mm UO 36W 830 T5 1pc
Rp1.499.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | MAS LEDtube HF 1500mm UO 36W 830 T5 |
|---|---|
| Unit | 1pc |
| Cap-Base | G5 [ G5] |
| Color Rendering Index (Nom) | 83 |
| LLMF At End Of Nominal Lifetime (Nom) | 0.7 |
| Input Frequency (Hz) | 40000-75000 |
| Power (W) | 36 |
| Lamp Current (Max) | 750mA |
| Lamp Current (minute) | 550mA |
| Starting Time (Nom) | 0.5s |
| Warm Up Time to 60% Light (Nom) | 0.5s |
| Voltage (V) | 65-75 |
| EU RoHS compliant | Yes |
| Nominal Lifetime (Nom) | 50000h |
| Switching Cycle | 50000X |
| Color Code | 830 [ CCT of 3000K] |
| Beam Angle (Nom) | 160° |
| Luminous Flux (Nom) | 5200lm |
| Correlated Color Temperature (Nom) | 3000K |
| Color Consistency | <6 |
| Berat (Kg) | 0.1 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 21 July 2020 |
| Terakhir Diperbaharui | 27 May 2025 |
Dokumentasi Produk
Ketentuan dan Kondisi Barang
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan