Philips MASTER LEDtube Mains T5 MAS LEDtube 1500mm HO 26W 865 T5 6500 1pc

#Nomor SKU S014410871
Wishlist
Rp1.099.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number MAS LEDtube 1500mm HO 26W 865 T5
Unit 1pc
Cap-Base G5 [ G5]
Color Rendering Index (Nom) 80
LLMF At End Of Nominal Lifetime (Nom) 0.7
Input Frequency (Hz) 50 to 60
Power (W) 26
Starting Time (Nom) 0.5s
Warm Up Time to 60% Light (Nom) 0.5s
Power Factor (Nom) 0.9
Voltage (V) 220-240
EU RoHS compliant Yes
Nominal Lifetime (hour) 50000
Switching Cycle 200000X
Color Code 865 [ CCT of 6500K]
Beam Angle (°) 200
Luminous Flux (Lm) 3900
Correlated Color Temperature (Kelvin) 6500
Color Consistency <6
Type T5
Berat (Kg) 0.2
Tanggal Produk Terdaftar 21 July 2020
Terakhir Diperbaharui 27 May 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait