Philips MASTER LEDtube Mains T5 MAS LEDtube 1200mm HO 26W 840 T5 4000 1pc
Rp999.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | MAS LEDtube 1200mm HO 26W 840 T5 |
|---|---|
| Unit | 1pc |
| Cap-Base | G5 [ G5] |
| Color Rendering Index (Nom) | 80 |
| LLMF At End Of Nominal Lifetime (Nom) | 0.7 |
| Input Frequency (Hz) | 50 to 60 |
| Power (W) | 26 |
| Starting Time (Nom) | 0.5s |
| Warm Up Time to 60% Light (Nom) | 0.5s |
| Power Factor (Nom) | 0.9 |
| Voltage (V) | 220-240 |
| EU RoHS compliant | Yes |
| Nominal Lifetime (hour) | 50000 |
| Switching Cycle | 200000X |
| Color Code | 840 [ CCT of 4000K] |
| Beam Angle (°) | 200 |
| Luminous Flux (Lm) | 3900 |
| Correlated Color Temperature (Kelvin) | 4000 |
| Color Consistency | <6 |
| Type | T5 |
| Berat (Kg) | 0.2 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 21 July 2020 |
| Terakhir Diperbaharui | 27 May 2025 |
Dokumentasi Produk
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan