EDISON Cable Ties (Pengikat / Kabel Tis) PK-600 Black 1pack(600pcs)

#Nomor SKU S014409011
Wishlist
Rp619.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number PK-600
Unit 1pack(600pcs)
Material Nylon
Tensile Strength (kg) 8-22
Color Black
Lock Type Pawl
Berat (Kg) 0.7
Tanggal Produk Terdaftar 21 July 2020
Terakhir Diperbaharui 20 July 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Assorted length cable ties available in black
Feature
-Constructed from UL approved Nylon 66, 94V-2, which provides high tensile strength with low insertion force -The construction promotes excellent resistance to weathering and ageing -Self-locking for fast and easy application -Operating temperature of -40°C to +85°C Typical Applications: -Suitable for a multitude of uses in various industries

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan