Fort Ampere Meter VIA CT/5A AC Analog FT-72A 0-30A/60A 1pc

#Nomor SKU S013999636
Wishlist
Rp60.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number FT-72A
Unit 1pc
Class 1.5
Current Range (A) 0-30/60
Size (mm) 72x72
Berat (Kg) 1.0
Tanggal Produk Terdaftar 21 July 2020
Terakhir Diperbaharui 08 December 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Amper Meter VIA CT /5A class : 1.5
Warning
Image on this page only as Representative Image. It will follow the description and model number.

Ketentuan dan Kondisi Barang

Bersertifikasi SNI
Produk ini sudah terdaftar sesuai Standar Nasional Indonesia.
e-Commerce Authorized Partner
monotaro.id merupakan mitra resmi produk ini.
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan