Fort Multi Trafo Step Down FT-JK63-36 1unit
Rp249.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | FT-JK63-36 |
|---|---|
| Unit | 1unit |
| Type | FT-JK63 - 36 |
| Capacity (VA) | 63 |
| Input Voltage (VAC) | 380/220 |
| Connection | Terminal Block |
| Output voltage (V) | AC 36/24/12 |
| Berat (Kg) | 2.0 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 21 July 2020 |
| Terakhir Diperbaharui | 02 February 2026 |
Informasi Produk
Description
- Input Voltage : 380/220 VAC, 50/60Hz - Output Voltage : Multiple - Material : Full Copper 99.9% - Insulation Class : B
Ketentuan dan Kondisi Barang
Bersertifikasi SNI
Produk ini sudah terdaftar sesuai Standar Nasional Indonesia.
e-Commerce Authorized Partner
monotaro.id merupakan mitra resmi produk ini.
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||