Fort Multi Trafo Step Down FT-JK200-220 1unit

#Nomor SKU S013997618
Wishlist
Rating:
100% of 100
(1)
Rp529.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number FT-JK200-220
Unit 1unit
Type FT-JK200 - 220
Capacity (VA) 200
Input Voltage (VAC) 380/220
Connection Terminal Block
Output voltage (V) AC 220/110/48
Berat (Kg) 2.0
Tanggal Produk Terdaftar 21 July 2020
Terakhir Diperbaharui 27 May 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
- Input Voltage : 380/220 VAC, 50/60Hz - Output Voltage : Multiple - Material : Full Copper 99.9% - Insulation Class : B

Ketentuan dan Kondisi Barang

Bersertifikasi SNI
Produk ini sudah terdaftar sesuai Standar Nasional Indonesia.
e-Commerce Authorized Partner
monotaro.id merupakan mitra resmi produk ini.
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk