Grundfos Pompa Air Pengatur Tekanan (Pompa Dorong Otomatis) PM 2 1pc

#Nomor SKU S013981167
Wishlist
Rp2.099.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number PM 2
Unit 1pc
P1 Max. (W) 1000.0
Main Frequency (Hz) 60
Rated Voltage (V) 1 x 110-120
Maximum current consumption (A) 10
Maximum Ambient Temperature (°C) 55
Inlet Connect NPT1"
Outlet Connect NPT1"
Inlet Thread External
Outlet Thread External
Start Pressure (bar) 1.5-5.0
Tank Volume (L) 0.1
Berat (Kg) 11.5
Tanggal Produk Terdaftar 21 July 2020
Terakhir Diperbaharui 27 May 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Grundfos pressure managers PM 2 are designed for automatic start/stop control for Grundfos pumps and third-party water supply pumps.

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan