SOJIKYO Digital Precision Scale 1000 HPS2 1kg 1unit

#Nomor SKU S013979867
Wishlist
Rp1.599.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number 1000 HPS2
Unit 1unit
Load Capacity (kg) 1
Display Super Bright Green LED
Material Stainless Steel
Power (V) Rechargeable Battery or AC 220
Accuracy (g) 0.01
Keyboard Tare, Count, Unit
Complete With Stabilizer Shield & 500g Calibration Weight
Platter Round Thick Stainless Steel
Berat (Kg) 2.6
Tanggal Produk Terdaftar 21 July 2020
Terakhir Diperbaharui 19 February 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Timbangan analitik Gen 2 kapasitas 1000gr dan 2000gr dengan ketelitian 0.01gr
Peringatan
Tidak termasuk sertifikat kalibrasi dan sertifikat TERA
Warning
Exclude Calibration and TERA Certification
Feature
- 1000g/0.01g or 2000g/0.01g - Green brighter display - Keyboard tare, count, unit on/off - Stainless Steel plater - Tare range to 100% full scale capacity - Rechargeable battery or AC operated - With stabilizer shield

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Terjual > 5
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan