Pompa Air Sumur Dangkal Non Otomatis PS-116 BIT ! merupakan sumur dangkal non otomatis yang cocok digunakan untuk kebutuhan rumah tangga sehari-hari. Impeller dan Impeller Cover Pompa air PS-116 BIT menggunakan bahan kuningan sehingga lebih kuat dan tahan lama. Pompa air PS-116 BIT ini mampu dioperasikan 24 jam non-stop dan bagian dalam tangki dilindungi oleh Cat Khusus yang tahan terhadap goresan dan karat.
Pompa air PS-116 BIT ini memiliki Total Head Maximal 31 meter, Daya Hisap Maximal 9 Meter, Pipa Hisap & Pipa Dorong 1 inch. Disaat head 9 meter debit air yang dihasilkan 24 liter per-menit, dan pada saat head 22 meter debit air yang dihasilkan 10 liter per-menit. Motor pompa lebih awet karena dilindungi oleh Thermal protector yang akan mematikan arus listrik ketika motor overheat.
Shimizu Pump Water PS Series (Pompa Air) PS-116 BIT 1pc
Rp709.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | PS-116 BIT |
|---|---|
| Unit | 1pc |
| Output Power (W) | 125 |
| Input (kW) | 0.3 |
| Total Head Max. (m) | 33 |
| Capacity (L/minute) | 24/10 |
| Pipe Length (m) | 9 |
| Head (m) | 9/22 |
| SNI License | Yes |
| SNI Number | PCS 00046.01 |
| Technical Data Sheet (TDS) | TDS Model S013973605 |
| Berat (Kg) | 6.2 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 21 July 2020 |
| Terakhir Diperbaharui | 31 March 2026 |
Informasi Produk
Deskripsi
Ketentuan dan Kondisi Barang
Bersertifikasi SNI
Produk ini sudah terdaftar sesuai Standar Nasional Indonesia.
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||



















































































































































/Shimizu%20Pump%20Water%20PS%20Series%20(Pompa%20Air)%20PS-116%20BIT%201pc/gtS013973605-1.jpg)