YANMAR Diesel Engine (Mesin Penggerak Diesel) TF 70LY-di 382cc 1unit
Rp30.999.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | TF 70LY-di |
|---|---|
| Unit | 1unit |
| Type | Water-cooled horizontal 4 stroke diesel motor |
| Cylinder Volume (cc) | 382 |
| Maximum Power (dk/ppm) | 7/2200 |
| Continuous Power (dk/ppm) | 6/2200 |
| Fuel Tank Capacity (L) | 7.1 |
| Lubricating Oil Capacity (L) | 1.8 |
| Cooling System | Radiator |
| Type of Lubricating Oil | SAE class 40 CC or CD |
| Injector Pressure (kg/cm²) | 200 |
| Fuel Pumps | Bosch Type |
| Number of Cylinder | 1 |
| Combustion System | Direct Injection |
| Berat (Kg) | 73.0 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 21 July 2020 |
| Terakhir Diperbaharui | 27 March 2026 |
Informasi Produk
Deskripsi
Kehandalan : - Sistem pembakaran Injeksi langsung : Sistem injeksi langsung kedalam ruang bakar dan didukung dengan desain mahkota piston berbentuk toroidal menghasilkan tenaga ekstra yang spontan dan hemat solar - Volume Silinder besar : Volume silinder yang besar menghasilkan tenaga yang besar namun tetap ekonomis - Getaran dan suara lebih halus : Penggunaan peredam getar ganda yang efektif dan sistem gigi miring , menghasilkan mesin dengan getaran yang lembut dan suara yang halus - Suku Cadang asli
Fitur
Fungsi lampu pada mesin akan membantu kenyamanan pengoperasian pada malam hari. posisi poros berjalan (starting shaft) berada disebelah kanan memudahkan dalam menghidupkan mesin walaupin mengunakan roda besi ukuran besar pada aplikasi trator tangan.Kegunaan
- Yanmar motor diesel seri TF untuk menggerakkan pompa - Yanmar motor diesel seri TF sebagai penggerak kapal ikanKetentuan dan Kondisi Barang
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan



















































































































































/YANMAR%20Diesel%20Engine%20(Mesin%20Penggerak%20Diesel)%20TF%2070LY-di%20382cc%201unit/87S013969295-1.jpg)