YANMAR Diesel Engine (Mesin Penggerak Diesel) TF 300H-di 1472cc 1unit

Rp97.999.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number TF 300H-di
Unit 1unit
Type Water-cooled horizontal 4 stroke diesel motor
Cylinder Volume (cc) 1472
Maximum Power (dk/ppm) 30/2400
Continuous Power (dk/ppm) 26/2200
Fuel Tank Capacity (L) 29.5
Lubricating Oil Capacity (L) 9.8
Cooling System Hopper
Type of Lubricating Oil SAE class 40 CC or CD
Injector Pressure (kg/cm²) 200
Fuel Pumps Bosch Type
Number of Cylinder 1
Combustion System Direct Injection
Berat (Kg) 278.5
Tanggal Produk Terdaftar 21 July 2020
Terakhir Diperbaharui 27 March 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Kehandalan : - Sistem pembakaran Injeksi langsung : Sistem injeksi langsung kedalam ruang bakar dan didukung dengan desain mahkota piston berbentuk toroidal menghasilkan tenaga ekstra yang spontan dan hemat solar - Volume Silinder besar : Volume silinder yang besar menghasilkan tenaga yang besar namun tetap ekonomis - Getaran dan suara lebih halus : Penggunaan peredam getar ganda yang efektif dan sistem gigi miring , menghasilkan mesin dengan getaran yang lembut dan suara yang halus - Suku Cadang asli
Fitur
Dirancang untuk daerah tropis dan memiliki saringan pelumasan ganda dengan sistem patrum (catridge) sehingga menghasilkan pelumasan yang baik dan terbebas dari kotoran. balance weight dan crank shaft dirancang menjadi satu membuat konstruksi lebih kompak sehingga putaran lebih stabil dan rendah getaran. pemasangan 2 buah bearing pada starting shaft diracang untuk meringankan dalam mengengkol.
Kegunaan
- Yanmar motor diesel seri TF untuk menggerakkan pompa - Yanmar motor diesel seri TF sebagai penggerak kapal ikan

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan