YANMAR Diesel Engine (Mesin Penggerak Diesel) TF 105MH-di 583cc 1unit
Rp35.999.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | TF 105MH-di |
|---|---|
| Unit | 1unit |
| Type | Water-cooled horizontal 4 stroke diesel motor |
| Cylinder Volume (cc) | 583 |
| Maximum Power (dk/ppm) | 10.5/22000 |
| Continuous Power (dk/ppm) | 9.5/22000 |
| Fuel Tank Capacity (L) | 11.0 |
| Lubricating Oil Capacity (L) | 2.8 |
| Cooling System | Hopper |
| Type of Lubricating Oil | SAE class 40 CC or CD |
| Injector Pressure (kg/cm²) | 200 |
| Fuel Pumps | Bosch Type |
| Number of Cylinder | 1 |
| Combustion System | Direct Injection |
| Berat (Kg) | 107.0 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 21 July 2020 |
| Terakhir Diperbaharui | 27 March 2026 |
Informasi Produk
Deskripsi
Kehandalan : - Sistem pembakaran Injeksi langsung : Sistem injeksi langsung kedalam ruang bakar dan didukung dengan desain mahkota piston berbentuk toroidal menghasilkan tenaga ekstra yang spontan dan hemat solar - Volume Silinder besar : Volume silinder yang besar menghasilkan tenaga yang besar namun tetap ekonomis - Getaran dan suara lebih halus : Penggunaan peredam getar ganda yang efektif dan sistem gigi miring , menghasilkan mesin dengan getaran yang lembut dan suara yang halus - Suku Cadang asli
Kegunaan
- Yanmar motor diesel seri TF untuk menggerakkan pompa - Yanmar motor diesel seri TF sebagai penggerak kapal ikanKetentuan dan Kondisi Barang
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan



















































































































































/YANMAR%20Diesel%20Engine%20(Mesin%20Penggerak%20Diesel)%20TF%20105MH-di%20583cc%201unit/6hS013969233-1.jpg)