YANMAR Diesel Engine (Mesin Penggerak Diesel) TS 190R-di 1007cc 1unit
Rp67.999.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | TS 190R-di |
|---|---|
| Unit | 1unit |
| Type | Water-cooled horizontal 4 stroke diesel motor |
| Cylinder Volume (cc) | 1007 |
| Maximum Power (dk/ppm) | 19/2200 |
| Continuous Power (dk/ppm) | 16/2200 |
| Fuel Tank Capacity (L) | 13.7 |
| Lubricating Oil Capacity (L) | 3.6 |
| Cooling System | Radiator |
| Type of Lubricating Oil | SAE class 40 CC or CD |
| Injector Pressure (kg/cm²) | 200 |
| Fuel Pumps | Bosch Type |
| Number of Cylinder | 1 |
| Combustion System | Direct Injection |
| Berat (Kg) | 192.0 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 21 July 2020 |
| Terakhir Diperbaharui | 27 March 2026 |
Informasi Produk
Deskripsi
Kehandalan : - Sistem pembakaran Injeksi langsung : Sistem injeksi langsung kedalam ruang bakar dan didukung dengan desain mahkota piston berbentuk toroidal menghasilkan tenaga ekstra yang spontan dan hemat solar - Volume Silinder besar : Volume silinder yang besar menghasilkan tenaga yang besar namun tetap ekonomis - Getaran dan suara lebih halus : Penggunaan peredam getar ganda yang efektif dan sistem gigi miring , menghasilkan mesin dengan getaran yang lembut dan suara yang halus - Suku Cadang asli
Kegunaan
- Yanmar motor diesel seri TS untuk aplikasi generator set - Yanmar motor diesel seri TS untuk menggerakkan pompaKetentuan dan Kondisi Barang
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan



















































































































































/YANMAR%20Diesel%20Engine%20(Mesin%20Penggerak%20Diesel)%20TS%20190R-di%201007cc%201unit/5gS013969196-1.jpg)