YANMAR Diesel Engine (Mesin Penggerak Diesel) TS 230H-di 1132cc 1unit

Rp67.999.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number TS 230H-di
Unit 1unit
Type Water-cooled horizontal 4 stroke diesel motor
Cylinder Volume (cc) 1132
Maximum Power (dk/ppm) 23/2200
Continuous Power (dk/ppm) 19/2200
Fuel Tank Capacity (L) 21.5
Lubricating Oil Capacity (L) 6.0
Cooling System Hopper
Type of Lubricating Oil SAE class 40 CC or CD
Injector Pressure (kg/cm²) 200
Fuel Pumps Bosch Type
Number of Cylinder 1
Combustion System Direct Injection
Berat (Kg) 205.5
Tanggal Produk Terdaftar 21 July 2020
Terakhir Diperbaharui 27 March 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Kehandalan : - Sistem pembakaran Injeksi langsung : Sistem injeksi langsung kedalam ruang bakar dan didukung dengan desain mahkota piston berbentuk toroidal menghasilkan tenaga ekstra yang spontan dan hemat solar - Volume Silinder besar : Volume silinder yang besar menghasilkan tenaga yang besar namun tetap ekonomis - Getaran dan suara lebih halus : Penggunaan peredam getar ganda yang efektif dan sistem gigi miring , menghasilkan mesin dengan getaran yang lembut dan suara yang halus - Suku Cadang asli
Kegunaan
- Yanmar motor diesel seri TS untuk aplikasi generator set - Yanmar motor diesel seri TS untuk menggerakkan pompa

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan