GROHE Relexaflex Shower Hose 28154001 1750mm 1pc
Rp649.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | 28154001 |
|---|---|
| Unit | 1pc |
| Size (mm) | 1750 |
| Garansi Service | 12 bulan |
| Berat (Kg) | 2.0 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 21 July 2020 |
| Terakhir Diperbaharui | 27 May 2025 |
Informasi Produk
Feature
Relexaflex Shower hose 1750 1750 mm smooth surface for easy cleaning tensile strength 500 N pressure resistance up to 5 bar heat resistance 70°C AntiFold bendproof universal connection G 1/2" x 1/2" GROHE StarLight chrome finish
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan