Merck Millipore EZ-Fit MCE Filtration No Pad EFHAW10MS White Membrane 100ml 1box(48pcs)
Rp6.399.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | EFHAW10MS |
|---|---|
| Unit | 1box(48pcs) |
| Trade name | EZ-Fit |
| Filter Color | White |
| Type of Test | Bioburden TestingEnvironmental AnalysisWater Monitoring |
| Quality Level | MQ100 |
| Sterility | Sterilized |
| Pore Size (µm) | 0.45 |
| Filter Surface | Gridded |
| Volume (ml) | 100 |
| Filter Diameter (mm) | 47 |
| Chemistry | Mixed Cellulose Esters (MCE) |
| Device Material | Styrene Butadiene Copolymer (SBC) |
| Berat (Kg) | 1.8 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 21 July 2020 |
| Terakhir Diperbaharui | 27 May 2025 |
Informasi Produk
Description
EFit Filtration Unit, whitebrane,0.4icreter pore size, 10l funnel,ulti packaging, no pad Application Generalicrobiological analysis Key Applications ClinicalCoeticsEnviroentalFood and BeverageIndustrial QCPhaaceutical
Ketentuan dan Kondisi Barang
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan



















































































































































/nvS013851859-1.jpg)