Wasser Pump Centrifugal Booster Multistage (Pompa Sentrifugal) PBMH 50-2EA 1pc

#Nomor SKU S013774202
Wishlist
Rp2.999.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number PBMH 50-2EA
Unit 1pc
Power (W) 484
Maximum Thrust (m) 22
Maximum Capacity (L/minute) 50
Diameter Pipe (inch) 1.0
Automatic Yes
Inlet (inch) 1
SNI License Yes
SNI Number PCS 00074.01
Berat (Kg) 1.0
Tanggal Produk Terdaftar 21 July 2020
Terakhir Diperbaharui 15 September 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Multistage Centrifugal Booster Pump to increase the supplied water pressure and flow capacity, compatible with water heaters, bathroom and kitchen equipment. Suitable for villa, small hotel, small office, and farms.
Feature
- Thermal Protector Protection from motor overheating'- Stainless Steel Impellers Extra Tough and Durable'- Stainless Steel Casing Sturdy and Rust Resistant'- High Quality Copper Wire Maximum torque and heat resistant'- Multistage System

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Bersertifikasi SNI
Produk ini sudah terdaftar sesuai Standar Nasional Indonesia.
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan