MultiPro Compressor Van Belt + Motor VBC 1200-3/300 GD 10HP/3Phase 1pc

#Nomor SKU S013774035
Wishlist
Rp21.999.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number VBC 1200-3/300 GD
Unit 1pc
Tank Capacity (L) 300
Frequency (Hz) 50
Maximum Pressure (bar) 12
Voltage (V) 380
Cylinder (mm) 2x10.5, 2x5.5
Power Motor (HP) 10
Speed (rpm) 1450
Berat (Kg) 10.0
Tanggal Produk Terdaftar 21 July 2020
Terakhir Diperbaharui 28 November 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Belt Drive Air Compressor

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan