MultiPro Kompresor Angin VBCE 050/70 HS-SW 1/2HP 1pc

#Nomor SKU S013774011
Wishlist
Rp4.899.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number VBCE 050/70 HS-SW
Unit 1pc
Horse Power (HP) 1/2
Dimensions (cm) 80.9x30.9x70.3
Maximum Pressure (bar) 8
Phase Single Phase
Tank Capacity (L) 70
Delivery Air Time (L/minute) 150
Berat (Kg) 10.0
Tanggal Produk Terdaftar 21 July 2020
Terakhir Diperbaharui 28 November 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan