CRONA Water Resistant Glue LC 222 WRG 250g 1pc
Rp29.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | LC 222 WRG |
|---|---|
| Unit | 1pc |
| Size (kg) | 0.25 |
| Berat (Kg) | 0.5 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 21 July 2020 |
| Terakhir Diperbaharui | 08 December 2025 |
Informasi Produk
Deskripsi
Lem Kayu Crona 222 WRG dibuat khusus untuk kebutuhan untuk Jointing, Laminating, Veneering. Lem ini termasuk lem B3/D3. Lem HobiKayu. Lem kayu paling kuat, lem kayu terbaik, lem crona, lem woodworking Indonesia, lem kerajinan kayu. Lem Kayu Crona 222 WRG dibuat khusus untuk berbagai macam kebutuhan untuk Jointing, Laminating, Veneering. Sangat kuat dan daya tahan yang tinggi terhadap air. Lem ini termasuk lem B3/D3. Cara Pengaplikasian Lem Kayu Crona 222 WRG - Siapkan 2 atau lebih kayu yang telah diukur kadar airnya, range 8% - 12% menurut ukuran atau MC meter. - Pastikan permukaan kayu rata di kedua sisi yang akan di rekatkan. Maksimal celah atau selisih permukaan tdk melebihi 0.5 mm. - Oleskan Lem 222 WRG ke satu permukaan, kemudian pastikan merata seluruh permukaan. - Satukan kedua bidang kayu yang sudah ada lemnya, dan di press pakai togle Clamp. Pastikan press kuat sampai lem meleleh keluar dari sambungan. - Usap, atau bersihkan lelehan Lem 222 WRG agar tidak membeku di luar - agar proses amplas lebih mudah - Waktu Tunggu Kering adalah 1,5 jam 7. Waktu ideal untuk proses test bonding diatas 4jam.
Fitur
Jenis Kayu Berikut jenis kayu yang bisa digunakan sebagai bahan atau tempat pengaplikasian Lem Kayu Crona 222 WRG: - Kayu Teak atau Jati - Kayu Meranti - Kayu Mahoni - Kayu Kamper - Kayu Mendi atau Jati Belanda - Kayu Rose Wood - Kayu Ramin - Kayu Pine - Kayu Sungkai - Kayu Oak Keunggulan Lem Kayu Crona 222 WRG - Cepat kering - Lebih kuat - Tahan solvent - Tahan air - Tahan panas - Bebas formalin
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan



















































































































































%20%26%20Pengelasan/Lem%2C%20Bahan%20Perbaikan/Lem%20Industri/Lem%20Kayu/CRONA%20Water%20Resistant%20Glue/CRONA%20Water%20Resistant%20Glue%20LC%20222%20WRG%20250g%201pc/42S013766146-1.jpg)