Fujifilm LTO Ultrium Data Cartridge LTO-G6 WORM 1unit

#Nomor SKU S013763343
Wishlist
Rp1.599.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number LTO-G6 WORM
Unit 1unit
Transfer Rate (Native/Compressed) (MB/s) Up to 160/400
Number of Tracks 2176.0
Servo Band Timing-based servo
Cartridge Memory 130,816 bits (16,352 bytes); Internal EEPROM
Tape Width (mm) 12.65
Tape Thickness (µm) 6.1
Tape Length (m) 846.0
Dimensions (mm) 102x105.4x21.5
Temperature (°C) 10 to 45
Humidity (%) 10 to 80 (No dew condensation)
Maximum Wet Bulb Temperature (°C) 26.0
Temperature Short-Term/Archival (°C) 16 to 35/16 to 25
Capacity Native/ Compressed (GB) 2500/6250
Berat (Kg) 1.0
Tanggal Produk Terdaftar 21 July 2020
Terakhir Diperbaharui 15 January 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan