Kennedy Heavy Duty Steel Jerry Can (Green) (Jerigen) KEN5039230K 5L 1pc

#Nomor SKU S013759339
Wishlist
Rating:
100% of 100
(3)
Rp849.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number KEN5039230K
Unit 1pc
Additional Features Phosphated Internally
Capacity (L) 5
Color Green
Can Material Steel
Standard Met UN Approved, Class 3
Part Number KEN5039230K
Garansi Service 12 bulan
Berat (Kg) 5.0
Tanggal Produk Terdaftar 21 July 2020
Terakhir Diperbaharui 09 February 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Manufactured from 16 swg steel. Suitable for storing petrol. Suitable for storing and transportation of diesel, paraffin and motor oil. With lever type safety sealing cap and integral carrying handle. Painted outside and phosphated internally.
UN Approved, Class 3.
Peringatan
Untuk waktu tertentu, item dengan model number tersebut bisa saja berubah antara KENNEDY atau RHINO, tergantung ketersediaan produk dari UK. Namun dapat dipastikan bahwa spesifikasi teknisnya adalah sama

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
e-Commerce Authorized Partner
monotaro.id merupakan mitra resmi produk ini.
Ketersediaan Barang
Terjual > 5
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk