TOTO Toja Set Wastafel LW950CJ 1set

#Nomor SKU S013743277
Wishlist
Rp5.199.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number LW950CJ
Unit 1set
Depth (mm) 450
Height (mm) 130
Width (mm) 500
Berat (Kg) 2.0
Tanggal Produk Terdaftar 21 July 2020
Terakhir Diperbaharui 16 March 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Content:
- Lavatory: LW950CJ
- Lavatory Faucet: TX115LT
- Waste Fittings: THX1A-5N
- Stop Valve: TX277SV1 (x2)
- Supporting Fittings: TX809LV5

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan