PULSAFEEDER Dosing Pump Chem Tech 150 X100-XB-AAAA365 1pc
Rp6.699.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | X100-XB-AAAA365 |
|---|---|
| Unit | 1pc |
| Capacity (LPH) | 15.7 |
| Pressure (bar) | 4.2 |
| Power (kW) | 70.0 |
| Voltage (V AC) | 230 |
| Frequency (Hz) | 50 |
| Material | PP/HYP/Ceramic |
| Berat (Kg) | 5.0 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 21 July 2020 |
| Terakhir Diperbaharui | 27 May 2025 |
Informasi Produk
Feature
- Feed rates from 3 to 100 gpd (0.47 to 15.76 Iph), pressures up to 100 psi (7 bar). - Quad check valve system. - Chemically resistant materials. - Stroke length control.Ketentuan dan Kondisi Barang
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan