Asus ZenBook Pro Duo UX581GV-H2041R Core i9-9980HK, 1TB PCIe SSD, 32GB DDR4 Celestial Blue 15.6inch UHD Touch 1unit

#Nomor SKU S013719005
Wishlist
Rp97.999.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number UX581GV-H2041R
Unit 1unit
Processor Intel Core i9-9980HK Processor 2.4GHz (16M Cache, up to 5.0GHz)
Screen Size (inch) 15.6 4K (3840x2160) 16:9 OLED HDR touch-Screen NanoEdge Display + 14 4K (3840x1100) 32:9 ScreenPad Plus
Storage 1TB PCIe x4 SSD
Graphic NVIDIA GeForce RTX 2060
Memory 32GB DDR4 2666MHz
Operation System Windows 10 Professional (64bit)
Dimensions (cm) 35.9x24.6x2.4
Accessory Stylus, Plamrest, Stand
Berat (Kg) 2.5
Tanggal Produk Terdaftar 21 July 2020
Terakhir Diperbaharui 08 August 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Tingkatkan kreativitas dan produktivitas Anda ke tingkat selanjutnya dengan ASUS ZenBook Pro Duo yang inovatif! Dirancang untuk memberikan Anda keunggulan dalam efisiensi alur kerja, desain dual-display yang unik ini menghadirkan 4K UHD ASUS ScreenPad Plus yang berfungsi penuh dengan tampilan OLED 4K UHD utama. Tidak pernah semudah ini untuk memanfaatkan kreatif Anda dengan penuh.
Description
Take your creativity and productivity to the next level with the groundbreaking ASUS ZenBook Pro Duo! Designed to give you the ultimate edge in workflow efficiency, the powerful RTX Studio Laptop features a full-width 4K ASUS ScreenPad Plus that works seamlessly with the main 4K UHD OLED display. It's never been this easy to harness your full creative power.
Feature
Networking Wi-Fi Intel Wi-Fi 6 with Gig+ performance (802.11ax) Bluetooth Bluetooth 5.0 Interfaces 1 x Thunderbolt 3 USB-C (up to 40Gbps and DisplayPort) 2 x USB 3.1 Gen 2 Type-A (up to 10Gbps) 1 x Standard HDMI 2.0 1 x Audio combo jack 1 x DC-in Audio ASUS SonicMaster stereo audio system with surround-sound; smart amplifier for maximum audio performance Array microphone with Cortana and Alexa voice-recognition support 3.5mm headphone jack Long-travel voice coils for improved low-frequency response Certified by Harman Kardon

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan