Asus ZenBook 14 (Laptop) UM431DA-AM501T AMD Ryzen R5-3500U, 512G PCIe, 8GB DDR4 Silver Blue 14inch FHD 1unit

#Nomor SKU S013718978
Wishlist
Rp20.999.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number UM431DA-AM501T
Unit 1unit
Processor AMD Quad Core R5-3500U Processor, 2.1GHz (2M Cache, up to 3.7GHz)
Screen Size (inch) 14 LED-backlit Full HD (1920 x 1080) 16:9 slim-bezel NanoEdge anti-glare display
Storage 512GB PCIe x2 SSD
Graphic Radeon RX Vega 10 Itergrated Graphics with R7 processor Radeon Vega 8 Itergrated Graphics with R5 processor
Memory 8GB 2400MHz DDR4 on on board
Operation System Windows 10 Home
Dimensions (cm) 32.3x21.1x1.59
Accessory Sleeve
Berat (Kg) 1.3
Tanggal Produk Terdaftar 21 July 2020
Terakhir Diperbaharui 08 August 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Kreativitas. Gaya. Inovasi. Itu adalah kualitas yang menggambarkan ZenBook 14 baru yang elegan. Segala sesuatu dalam karya super-kompak ini dirancang untuk memberi Anda kebebasan untuk menemukan visi kreatif Anda, termasuk layar NanoEdge ramping dengan rasio layar terhadap bodi hingga 86% . Anda tidak hanya akan menghargai performa luar biasa di dalam dan perhatian terhadap detail - seperti engsel ErgoLift eksklusif - tetapi juga keindahan desain abadi, dengan finishing Utopia Blue canggih yang ditingkatkan oleh panel trim perak yang trendi. ZenBook 14 sedang menunggu: apakah Anda siap untuk menuangkan visi kreatif Anda?
Description
Creativity. Style. Innovation. These are the qualities that define the elegant new ZenBook 14. Everything in this super-compact masterpiece is designed to give you the freedom to discover your creative vision, including the stunning slim-bezel NanoEdge display with its 86% screen-to-body ratio. You’ll appreciate not only the tremendous power within and the thoughtful attention to detail - such as the exclusive ErgoLift hinge and optional NumberPad touchpad - but also the timeless beauty of the design, with its sophisticated Utopia Blue finish enhanced by the stylish silver trim panel. ZenBook 14 is waiting: are you ready to unleash your creative vision?
Feature
Networking Wi-Fi Dual-band Wi-Fi 5 (802.11ac) Bluetooth Bluetooth 4.2 Interfaces 1 x USB 3.1 Gen 1 Type-C (up to 5Gbps) 1 x USB 3.1 Gen 1 Type-A (up to 5Gbps) 1 x USB 2.0 1 x Standard HDMI 1 x SD card reader 1 x Audio combo jack 1 x DC-in Audio ASUS SonicMaster stereo audio system with surround-sound; smart amplifier for maximum audio performance Array microphone with Cortana voice-recognition support 3.5mm headphone jack Certified by Harman Kardon

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan