Asus ZenBook 13 (Laptop) UX333FLC-A701T Core i7-10510U, 512G PCIeX2, 16GB DDR3 Royal Blue 13.3inch FHD 1unit
Rp38.999.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | UX333FLC-A701T |
|---|---|
| Unit | 1unit |
| Processor | Intel Core i7-10510U Processor 1.8GHz (8M Cache, up to 4.9GHz) |
| Screen Size (inch) | 13.3 (16:9) LED-backlit FHD (1920x1080) Glare 60Hz Panel with 72% NTSC with wide 178° viewing angles |
| Storage | 512GB PCIe Gen3 x2 SSD |
| Graphic | NVIDIA GeForce MX250, with 2GB GDDR3 |
| Memory | 16GB on board memory |
| Operation System | Windows 10 (64bit) |
| Dimensions (cm) | 30.2x18.9x1.83 |
| Accessory | Sleeve, USB3.0 to RJ45 Cable |
| Berat (Kg) | 1.2 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 21 July 2020 |
| Terakhir Diperbaharui | 08 August 2025 |
Informasi Produk
Deskripsi
Kreativitas. Gaya. Inovasi. Ini adalah kualitas yang menentukan ZenBook 13 baru yang elegan. Segala sesuatu dalam mahakarya ini - it's the world's smallest 13inch laptops - dirancang dengan layar NanoEdge yang seperti tanpa bingkai yang menakjubkan dan keypad Numeric yang memberi Anda kebebasan untuk menemukan daya kreativitas Anda.
Description
Creativity. Style. Innovation. These are the qualities that define the elegant new ZenBook 13. It's one of the world's smallest 13inch laptops, and features the breathtaking frameless NanoEdge display and the exclusive NumberPad to give you the freedom to discover your creative power.
Feature
Networking Wi-Fi Integrated Wi-Fi 6 (802.11 ax (2x2)) Bluetooth Bluetooth 5.0 Interface 1 x Type-C USB 3.1 (Gen 2) 1 x Type-A USB 3.1 (Gen 2) 1 x Type-A USB2.0 1 x HDMI 1 x micro SD card 1 x audio jack combo Audio Built-in 1 W Stereo Speakers with Microphone Support Alexa Smart AMP Supports Windows 10 Cortana with Voice Harman KardonKetentuan dan Kondisi Barang
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan



















































































































































/Asus%20ZenBook%2013%20(Laptop)%20UX333FLC-A701T%20Core%20i7-10510U%2C%20512G%20PCIeX2%2C%2016GB%20DDR3%20Royal%20Blue%2013_3inch%20FHD%201unit/ofS013718879-1.jpg)