Asus Laptop X441MA X441MA-GA021T Celeron N4000, 1TB, 4GB DDR4 Rose Gold 14inch 1unit
Rp8.099.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | X441MA-GA021T |
|---|---|
| Unit | 1unit |
| Processor | Intel Celeron N4000 Processor (4M Cache, up to 2.6GHz) |
| Screen Size (inch) | 14.0 (16:9) LED-backlit HD (1366x768) 60Hz Panel with 45% NTSC |
| Storage | 1TB 5400RPM SATA HDD |
| Memory | 2GB, total up to 8GB SDRAM |
| Operation System | Windows 10 Home |
| Dimensions (cm) | 34.8x24.2x2.76 |
| Accessory | Backpack |
| Berat (Kg) | 1.8 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 21 July 2020 |
| Terakhir Diperbaharui | 08 August 2025 |
Informasi Produk
Description
ASUS X441 Series laptops are designed to give you a truly immersive multimedia experience. Powered by up to a 7th-generation Intel Core processor, gaming-grade NVIDIA GeForce graphics, and exclusive SonicMaster audio incorporating ICEpower technology, ASUS X441 Series gives you outstanding audiovisuals ever experienced on a laptop.
Ketentuan dan Kondisi Barang
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan