Asus Laptop X441MA X441MA-GA012T Celeron N4000, 1TB, 4GB DDR4 Silver 14inch 1unit

#Nomor SKU S013718756
Wishlist
Rp8.099.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number X441MA-GA012T
Unit 1unit
Processor Intel Celeron N4000 Processor (4M Cache, up to 2.6GHz)
Screen Size (inch) 14.0 (16:9) LED-backlit HD (1366x768) 60Hz Panel with 45% NTSC
Storage 1TB 5400RPM SATA HDD
Memory 2GB, total up to 8GB SDRAM
Operation System Windows 10 Home
Dimensions (cm) 34.8x24.2x2.76
Accessory Backpack
Berat (Kg) 1.8
Tanggal Produk Terdaftar 21 July 2020
Terakhir Diperbaharui 08 August 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
ASUS X441 Series laptops are designed to give you a truly immersive multimedia experience. Powered by up to a 7th-generation Intel Core processor, gaming-grade NVIDIA GeForce graphics, and exclusive SonicMaster audio incorporating ICEpower technology, ASUS X441 Series gives you outstanding audiovisuals ever experienced on a laptop.

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan