Asus Laptop A407MA A407MA-BV004T Celeron N4000, 1TB, 4GB DDR4 Ice Blue 14inch 1unit

#Nomor SKU S013718541
Wishlist
Rp7.999.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number A407MA-BV004T
Unit 1unit
Processor Intel Celeron N4000 Processor (4 M Cache, up to 2.6GHz)
Screen Size (inch) 14.0 (16:9) LED-backlit HD (1366x768) Anti-Glare 60Hz Panel with 45% NTSC
Storage 1TB 5400 rpm SATA HDD
Graphic Integrated Intel UHD Graphics 600
Memory 4GB DDR4 2400MHz SDRAM, 1 x SO-DIMM socket, up to 8GB SDRAM
Operation System Windows 10 Home
Dimensions (cm) 32.8x24.6x2.19
Accessory Backpack
Berat (Kg) 1.5
Tanggal Produk Terdaftar 21 July 2020
Terakhir Diperbaharui 08 August 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Kombinasi sempurna antara keindahan dan kinerja, A407 yang penuh gaya didukung oleh prosesor Intel Pentium terbaru dengan 4GB RAM. A407 juga dilengkapi dengan desain penyimpanan ganda yang menggabungkan SSD supercepat dengan HDD berkapasitas besar. Ini adalah laptop ideal untuk komputasi dan hiburan sehari-hari.
Description
The perfect combination of beauty and performance, the stylish A407 is supported by the latest Intel Pentium processor with 4GB RAM. The A407 also features a dual storage design that combines a superfast SSD with a large capacity HDD. This is the ideal laptop for everyday computing and entertainment.
Feature
Networking Wi-Fi Integrated 802.11b/g/n Integrated 802.11ac Bluetooth Bluetooth 4.1 (On selected models) Interface 1 x COMBO audio jack 1 x Type-A USB 3.0 (USB 3.1 Gen 1) 1 x USB 2.0 port(s) 1 x HDMI 1 x micro SD card Audio Built-in 2 W Stereo Speakers with Microphone ASUS SonicMaster Technology

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan