Asus Laptop A407MA A407MA-BV002T Celeron N4000, 1TB, 4GB DDR4 Gold 14inch 1unit
Rp7.999.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | A407MA-BV002T |
|---|---|
| Unit | 1unit |
| Processor | Intel Celeron N4000 Processor (4 M Cache, up to 2.6GHz) |
| Screen Size (inch) | 14.0 (16:9) LED-backlit HD (1366x768) Anti-Glare 60Hz Panel with 45% NTSC |
| Storage | 1TB 5400 rpm SATA HDD |
| Graphic | Integrated Intel UHD Graphics 600 |
| Memory | 4GB DDR4 2400MHz SDRAM, 1 x SO-DIMM socket, up to 8GB SDRAM |
| Operation System | Windows 10 Home |
| Dimensions (cm) | 32.8x24.6x2.19 |
| Accessory | Backpack |
| Berat (Kg) | 1.5 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 21 July 2020 |
| Terakhir Diperbaharui | 08 August 2025 |
Informasi Produk
Deskripsi
Kombinasi sempurna antara keindahan dan kinerja, A407 yang penuh gaya didukung oleh prosesor Intel Pentium terbaru dengan 4GB RAM. A407 juga dilengkapi dengan desain penyimpanan ganda yang menggabungkan SSD supercepat dengan HDD berkapasitas besar. Ini adalah laptop ideal untuk komputasi dan hiburan sehari-hari.
Description
The perfect combination of beauty and performance, the stylish A407 is supported by the latest Intel Pentium processor with 4GB RAM. The A407 also features a dual storage design that combines a superfast SSD with a large capacity HDD. This is the ideal laptop for everyday computing and entertainment.
Feature
Networking Wi-Fi Integrated 802.11b/g/n Integrated 802.11ac Bluetooth Bluetooth 4.1 (On selected models) Interface 1 x COMBO audio jack 1 x Type-A USB 3.0 (USB 3.1 Gen 1) 1 x USB 2.0 port(s) 1 x HDMI 1 x micro SD card Audio Built-in 2 W Stereo Speakers with Microphone ASUS SonicMaster TechnologyKetentuan dan Kondisi Barang
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan