tp-link Wireless MU-MIMO Gigabit Router Archer C3150 AC3150 1unit

#Nomor SKU S013702700
Wishlist
Rp3.699.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number Archer C3150
Unit 1unit
External Power Supply (V/A) 12/5
Dimensions (mm) 263.8×197.8×37.3
Antenna Type 4 Detachable Antennas
Wireless Standards IEEE 802.11ac/n/a 5GHz IEEE 802.11b/g/n 2.4GHz
Frequency (GHz) 2.4 and 5
Signal Rate 2167Mbps at 5GHz, 1000Mbps at 2.4GHz
Transmission Power (dBm) CE: <20(2.4GHz), <23(5GHz) FCC: <30
Guest Network 2.4GHz guest network x 1, 5GHz guest network x 1
Quality of Service WMM, Bandwidth Control
Port Forwarding Virtual Server, Port Triggering, UPnP, DMZ
Dynamic DNS DynDns, NO-IP
VPN Pass-Through PPTP, L2TP, IPSec
Protocols Supports IPv4 and IPv6
VPN Server PPTP, OpenVPN
Certification CE, FCC, RoHS
Berat (Kg) 0.4
Tanggal Produk Terdaftar 21 July 2020
Terakhir Diperbaharui 08 August 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan