tp-link Wireless Dual Band Router Archer C50 AC1200 1unit
Rp739.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | Archer C50 |
|---|---|
| Unit | 1unit |
| External Power Supply (V/A) | DC 9/0.85 |
| Dimensions (mm) | 229.87x144.19x36.85 |
| Antenna Type | 4 External Antennas |
| Wireless Standards | IEEE 802.11n/g/b 2.4GHz IEEE 802.11ac/n/a 5GHz |
| Frequency (GHz) | 2.4 and 5 |
| Signal Rate | 2.4GHz: Up to 300Mbps 5GHz: Up to 867Mbps |
| Transmission Power (dBm) | CE: <20(2.4GHz), <23(5GHz), FCC: <30 |
| Quality of Service | WMM, Bandwidth Control |
| Management | Access Control Local Management Remote Management |
| Port Forwarding | Virtual Server, Port Triggering, UPnP, DMZ |
| Dynamic DNS | DynDns, Comexe, NO-IP |
| VPN Pass-Through | PPTP, L2TP, IPSec |
| Protocols | Supports IPv4 and IPv6 |
| Guest Network | 2.4GHz guest network × 1 5GHz guest network × 1 |
| Certification | CE, FCC, RoHS |
| Interface | 4 10/100Mbps LAN Ports 1 10/100Mbps WAN Port |
| Berat (Kg) | 0.3 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 21 July 2020 |
| Terakhir Diperbaharui | 08 August 2025 |
Ketentuan dan Kondisi Barang
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan