tp-link Wireless Dual Band Gigabit Router Archer C7 AC1750 1unit

#Nomor SKU S013702649
Wishlist
Rp1.799.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number Archer C7
Unit 1unit
External Power Supply (V/A) DC 12/ 1.5
Dimensions (mm) 243x160.6x32.5
Antenna Type Three external antennas
Wireless Standards IEEE 802.11ac/n/a 5GHz IEEE 802.11b/g/n 2.4GHz
Frequency (GHz) 2.4 and 5
Signal Rate 5GHz: Up to 1300Mbps 2.4GHz: Up to 450Mbps
Transmission Power (dBm) CE: <20(2.4GHz), <23(5GHz), FCC: <30
Quality of Service WMM
Management Access Control Local Management Remote Management
Port Forwarding Virtual Server, Port Triggering, UPnP, DMZ
Dynamic DNS TP-Link DDNS,DynDns, NO-IP
VPN Pass-Through PPTP, L2TP, IPSec
Protocols Supports IPv4 and IPv6
Guest Network 2.4GHz guest network × 1 5GHz guest network × 1
Certification CE, FCC, RoHS
Berat (Kg) 0.3
Tanggal Produk Terdaftar 21 July 2020
Terakhir Diperbaharui 08 August 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan