tp-link Whole Home Mesh Wi-Fi System Deco M5(3-pack) AC1300 1unit

#Nomor SKU S013702588
Wishlist
Rp3.099.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number Deco M5(3-pack)
Unit 1unit
AC Adapter Input (V) 100-240 (50/60Hz 0.4A)
AC Adapter Output (V) 12
Processor Quad-core CPU
Interface 2 LAN/WAN Gigabit Ethernet Ports
Dimensions (mm) Φ 120x38
Bluetooth Version 4.2 and above
Frequency (GHz) 2.4 and 5
Berat (Kg) 0.5
Tanggal Produk Terdaftar 21 July 2020
Terakhir Diperbaharui 08 August 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan