tp-link MU-MIMO Tri-Band Wi-Fi Router Archer C4000 AC4000 1unit
Rp4.099.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | Archer C4000 |
|---|---|
| Unit | 1unit |
| Processor (GHz) | 1.8 GHz CPU and three co-Processor (GHz)s |
| Memory | 512 MB |
| Standards and Protocols | 802.11a/b/g/n/ac, 802.3ab |
| Ports | 1x GE WAN 4x GE LAN 1x USB 2.0 1x USB 3.0 |
| Dimensions (mm) | 200x200x39 |
| Antenna Type | 6 external antennas |
| Signal Rate | 750Mbps @ 2.4GHz 1625Mbps @ 5GHz 1625Mbps @ 5GHz |
| Protocols | IPv4, IPv6 |
| Access Control | Device-based whitelist / blacklist |
| Wi-Fi Security | Open WEP WPA-PSK WPA2-PSK |
| Certification | FCC CE CE DFS |
| Power Supply (V) | 100-240 (50/60Hz) |
| Berat (Kg) | 0.2 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 21 July 2020 |
| Terakhir Diperbaharui | 08 August 2025 |
Ketentuan dan Kondisi Barang
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan