tp-link High Power Wireless N Router TL-WR841HP 300Mbps 1unit

#Nomor SKU S013701581
Wishlist
Rp569.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number TL-WR841HP
Unit 1unit
Interface 4 10/100Mbps LAN Ports 1 10/100Mbps WAN Port
Button WPS/Reset Button
External Power Supply (V/A) DC 12 /1
Wireless Standards IEEE 802.11n, IEEE 802.11g, IEEE 802.11b
Dimensions (mm) 227.5x187.3x48.3
Frequency (GHz) 2.4-2.4835
Transmission Power (dBm) CE: <20(2.4GHz), FCC: <30
Quality of Service WMM, Bandwidth Control
WAN Type Dynamic IP/Static IP/PPPoE/ PPTP/L2TP/BigPond
Management Access Control Local Management Remote Management
Port Forwarding Virtual Server,Port Triggering, UPnP, DMZ
Dynamic DNS DynDns, Comexe, NO-IP
VPN Pass-Through PPTP, L2TP, IPSec (ESP Head)
Certification CE, FCC, RoHS, NCC, BSMI
Berat (Kg) 0.5
Tanggal Produk Terdaftar 21 July 2020
Terakhir Diperbaharui 08 August 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait