tp-link JeatStream Easy Smart Switch TL-SG1024DE With 24 Port Gigabit 1unit

#Nomor SKU S013694210
Wishlist
Rp2.299.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number TL-SG1024DE
Unit 1unit
Power Supply (V) IEEE 802.1w, IEEE 802.1q, IEEE 802.1p, IEEE 802.1x
Dimensions (mm) 294x180x44
Mounting Rack Mountable
Power Consumption (W) Max. 14.19 (220V/50Hz)
Maximum Heat Dissipation (BTU/hour) 48.39
Switching Capacity (Gbps) 48
Packet Forwarding Rate (Mpps) 35.7
Mac Address Table 8000
Packet Buffer Memory 4.1Mbit
Jumbo Frame 10KB
Transmission Method Store and Forward
Certification FCC, CE, RoHS
System Requirements Microsoft Windows for running Utility
Berat (Kg) 0.5
Tanggal Produk Terdaftar 21 July 2020
Terakhir Diperbaharui 08 August 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
24 10/100/1000Mbps RJ45 ports

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan