Melzer Mini Air Compressor (Kompresor Angin) 777 1pc

#Nomor SKU S013688103
Wishlist
Rp939.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number 777
Unit 1pc
Power Motor (HP) 1.5
Power Motor (V) 220
Power Motor (Hz) 50
Air Displement (cfm) 2.3
Rotation Speed (rpm) 1400
Maximum Pressure (psi) 42.5
Size Air Outlet (inch) G 1/4
Electric Cable (m) 1.7
Effective Air (cfm) 1.8
Berat (Kg) 5.0
Tanggal Produk Terdaftar 21 July 2020
Terakhir Diperbaharui 27 May 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan