Melzer DC Inverter TIG ARC Welder TIG 160A IGBT 1pc
Rp1.999.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | TIG 160A IGBT |
|---|---|
| Unit | 1pc |
| Input Power (50/60Hz) (V) | 220 |
| Input Power (50/60Hz) (PH) | 1 |
| No. Load Voltage (V) | 230 |
| Output Current Range (A) | 20-140 |
| Duty Cycle (%) | 60 |
| Efficiency (%) | 85 |
| Protecion Class | IP21S |
| Insulation class | F |
| Dimensions (mm) | 350x132x280 |
| Set Contents | Welding pliers, Mass pliers, Welding mask, Brush + hammer |
| Berat (Kg) | 7.8 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 21 July 2020 |
| Terakhir Diperbaharui | 27 May 2025 |
Ketentuan dan Kondisi Barang
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan



















































































































































%20%26%20Pengelasan/Produk%20Las/Mesin%20Las%2C%20Potong/Mesin%20Las%20Busur/Melzer%20DC%20Inverter%20TIG%20ARC%20Welder/Melzer%20DC%20Inverter%20TIG%20ARC%20Welder%20TIG%20160A%20IGBT%201pc/piS013686918-1.jpg)