KSS Wiring Accesories Cable Ties (Pengikat / Kabel Tis) CV-150B Black 3 1pack(100pcs)

#Nomor SKU S013678043
Wishlist
Rating:
100% of 100
(3)
Rp23.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number CV-150B
Unit 1pack(100pcs)
Material UL approved Nylon 66, 94V­2.
Size (mm) 3.6
Length (mm) 15
Color Black
Berat (Kg) 0.1
Tanggal Produk Terdaftar 20 April 2020
Terakhir Diperbaharui 08 December 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Low Smoke and Halogen Free cable tie suitable for various industry, also household DIY and gardening. Max. operating temperature up to 85°C. Application: One piece self­lock cable tie save the time and make effective for installation.
Ketersediaan Barang
Terjual > 5
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk