KSS Wiring Accesories Cable Ties (Pengikat / Kabel Tis) CV-450 Natural (White) 8 1pack(100pcs)
Rp329.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | CV-450 |
|---|---|
| Unit | 1pack(100pcs) |
| Material | UL approved Nylon 66, 94V2. |
| Size (mm) | 8 |
| Length (mm) | 45 |
| Color | Natural (White) |
| Berat (Kg) | 0.4 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 20 April 2020 |
| Terakhir Diperbaharui | 16 June 2025 |
Informasi Produk
Feature
Low Smoke and Halogen Free cable tie suitable for various industry, also household DIY and gardening. Max. operating temperature up to 85°C. Application: One piece selflock cable tie save the time and make effective for installation.
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||



















































































































































/KSS%20Wiring%20Accesories%20Cable%20Ties%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20CV-450%20Natural%20(White)%208%201pack(100pcs)/kcS013677732-1.jpg)