Honda Power Product Generator Gasoline (Genset Bensin) ET12000K1 1unit
Rp98.999.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | ET12000K1 |
|---|---|
| Unit | 1unit |
| Type | Open Series |
| Frequency (Hz) | 50 |
| AC Output Voltage (V) | 380 |
| Rate AC Output (VA) | 10 |
| Engine Model | GX630H |
| Dimensions (mm) | 973x552x695 |
| Weight (kg) | 162.3 |
| Displacement (cm³) | 688 |
| Fuel Tank Capacity (L) | 31 |
| Berat (Kg) | 162.3 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 17 April 2020 |
| Terakhir Diperbaharui | 27 March 2026 |
Informasi Produk
Feature
Honda ET12000 has a built-in 4-stroke engine, which greatly increases the stability of the product, Honda petrol generator ET12000 has distinctive features in the design, safety, quality and versatility, as well as the tank volume of 31 liters of fuel and Electric start.Ketentuan dan Kondisi Barang
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan



















































































































































/Honda%20Power%20Product%20Generator%20Gasoline%20(Genset%20Bensin)%20ET12000K1%201unit/jnS013675707-1.jpg)